Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a testa tonda

Rivetto a strappo TCB alluminio nero/acciaio zinc
RIVETTO ALU NERO RAL 9005 4X12

Cod. art. 093764 124

EAN 4045989062638

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a testa tonda

Cod. art. 093764 124

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Occhiello: alluminio verniciato, chiodo: acciaio zincato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale x lunghezza (d1 x l1)

4 x 12 mm

Colore

Nero intenso RAL 9005

Materiale del manicotto

Alluminio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura boccola

Laccato

Finitura mandrino

Tipo zincato

Diametro foro

4,1 mm

Normative

DIN 7337, UNI 9200

Tipo testa

Testa tonda

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche